Beli bantex binder a3 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bantex Map Ordner 2 Ring A3 (Binder)Deskripsi:Ring Binder A2 & A3Binder yang dibentuk dari selembar karton yang dilapisi PVC dalam ukuran A2 dan A3 . Untuk ukuran A2 tersedia bentuk landscape (memanjang), sedangkan untuk A3 tersedia bentuk landscape (memanjang) dan portrait (berdiri), dilengkapi D-ring mekanik dengan kapasitas 52 atau 65 mm.atribut:
- Size: A3
- Ring Shape: D
- Type: Potrait
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik A3 Vertikal (Map File / Map Binder)atribut:
- Size: A3
- Capacity (cm): 7
- Type: Potrait
- Bantex Display Book A3 LandscapeDeskripsi:Dengan kantong PP dan cover rigid. Cover bagian depan dengan kantong kartu nama. Dibuat menggunakan material ramah lingkungan.atribut:
- Pocket: 20 Pockets
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik A3 Horizontal (Binder)atribut:
- Size: A3
- Capacity (cm): 7
- Type: Landscape
- Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Deskripsi:Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.atribut:
- Capacity (cm): 7
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik A3 Horizontal (Binder)Deskripsi:Ordner / LAF Bantex A3 memiliki dimensi 44 x 37.5 x 8.5 Dengan kapasitas tampung 7cm. Cocok untuk dokumen berukuran besar.Terdiri dari 2 pilihan Warna Blue (Kode warna 01) & Black (Kode warna : 10) diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Dilengkapi dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.atribut:
- Color: Cobalt Blue
- Use for: A3 Paper
- Dimensions (cm): 44x37.5x8.5
- Capacity (cm): 7
- Size: A3
- Type: Landscape
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)atribut:
- Type: Potrait
- Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4Deskripsi:Ordner Bantex TRENDY hadir dengan style baru yang modern dalam 4 pilihan warna (hitam, biru, hijau, merah), yang semakin memudahkan dan memperluas pengelompokan berkas-berkas anda. Fitur-fitur terlengkap yang tersedia pada Bantex TRENDY akan memudahkan anda dalam aktivitas filling dan penggunaan ordner; mulai dari mekanisme pengunci Rado, mekanisme lever arch, Finger Ring, label punggung yang dapat diganti serta opsi Bantex Trendy custom dimana identitas korporat, logo atau desain anda dapat ditampilkan pada punggung ordner sesuai keinginan anda. Ordner dibuat dengan material dasar karton yang kuat dan berkualitas tinggi, memberikan jaminan keawetan dan umur pakai yang panjang.
- Bantex Kantong Binder Plastik A3atribut:
- Color: Clear
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)Deskripsi:Ordner karton Bantex bermotif marmer, terbuat dari satu lembar karton kokoh yang dapat di daur ulang. Dilengkapi dengan pengunci rado dan finger ring untuk memudahkan pengambilan ordner pada rak / cabinet. Tersedia ukuran Folio 7 dan 5 cm. Serta ukuran A5/Kwitansi dengan mekanik LAF.atribut:
- Size: A5
- Color: Black
- Capacity (cm): 7
- Type: Potrait
- Bantex Map Ordner Insert 2 Ring A4 (Binder)atribut:
- Color: White
- Type: Potrait
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Kwitansi Plastik A5 (Binder)atribut:
- Capacity (cm): 7
- Bantex Map Ordner Ring 1226 A4 (Map File / Map Binder)atribut:
- Size: A4
- Capacity (mm): 65
- Ring Type: 2 Ring D
- Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)atribut:
- Number of Cores: 1
- Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
- Core x Size (mm²): 1x0.75
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Nominal Cross Section Area (mm²): 0.75
- Overall Diameter (mm): 2.45
- Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
- Standard: IEC 60227-6
- Thickness (mm): 0.66
Daftar Harga bantex binder a3 Terbaru March 2026
| Bantex Map Ordner 2 Ring A3 (Binder) | Rp65.900 |
| Bantex Map Ordner Ring Mekanik A3 Vertikal (Map File / Map Binder) | Rp63.900 |
| Bantex Display Book A3 Landscape | Rp65.900 |
| Bantex Map Ordner Ring Mekanik A3 Horizontal (Binder) | Rp56.900 |
| Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder) | Rp40.900 |
| Bantex Map Ordner Ring Mekanik A3 Horizontal (Binder) | Rp56.900 |
| Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder) | Rp38.900 |
| Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 | Rp29.900 |
| Bantex Kantong Binder Plastik A3 | Rp6.900 |
| Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder) | Rp28.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rqP109075998-1.jpg)
/icP102267660-4.jpg)

/itP102267677-3.jpg)
/h3P102267615-21.jpg)
/m2P107613794-3.jpg)
/hyP102267646-9.jpg)


/gzP101514611-9.jpg)
/hgP101514628-10.jpg)
/hrP102267639-16.jpg)
/idP110889661-1.jpg)
/a3P105738363-1.jpg)